BAHCO(バーコ)
3/8 1/4ソケットセット
セット商品数
53
差込角(mm)
6.35、9.5
トラスコ品番
498-1987
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
3.73
ケース色
オレンジ/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×215×115
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802604
S330L
¥
39,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください