IKURATOOLS(育良精機)
パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番
496-1714
材質
鉄
幅(mm)
575
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
730~1200
奥行(mm)
500
適合パイプ
3~600mm
最大荷重(kN)
9.8
内容量
1台
注意
※ボール受け取付時の最大荷重は4.9kN(500kgf)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802893
ISK-PS1000
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください