曜日別特売

バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m

バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m - アサダ

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。

用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ仕様ヘッド一体型・延長不可トラスコ品番824-7871適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.5パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75アズワン品番65-2353-94内容量1本
注意
※R-550でご使用の場合は別売のワイヤマガジン(R72511)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60803313R72412
25,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする