RIDGID(日本エマソン)
C-14 1 1/4 × 4.6M ケーブル
連結タイプのケーブルです。
ヘビーデューティ向け。
適合
【先端ツール】T-x、T-xxシリーズ
トラスコ品番
788-3501
適合機種
K-1500
質量(kg)
6.7
ケーブル長(m)
4.6
ケーブル径(Φmm)
32
モデル
C-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60803383
62295
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください