曜日別特売

C-32IW 3/8 × 23M ケーブル

C-32IW 3/8 × 23M ケーブル - RIDGID(日本エマソン)C-32IW 3/8 × 23M ケーブル - RIDGID(日本エマソン)

インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。

適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3773適合機種K-400、K-3800質量(kg)11.9ケーブル長(m)23ケーブル径(Φmm)10モデルC-32IW内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6080339287582
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする