RIDGID(日本エマソン)
C-45IW 1/2 × 23M ケーブル
IWソリッドコアケーブルです。
適合
【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番
788-3790
適合機種
K-400、K-3800
質量(kg)
18.6
ケーブル長(m)
23
ケーブル径(Φmm)
12
モデル
C-45IW
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60803417
87597
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください