角利(角利産業)
メッキハタガネ
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
鉄
材質
鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60803916
13643
300
25
380
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60803925
13644
360
25
440
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60803934
13645
450
30
530
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60803943
13647
600
33
700
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60803952
13648
750
33
850
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60803968
13649
900
33
1000
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください