曜日別特売

真鍮ハタガネ

真鍮ハタガネ - 角利(角利産業)真鍮ハタガネ - 角利(角利産業)真鍮ハタガネ - 角利(角利産業)真鍮ハタガネ - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。

種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6080397713709127185真鍮
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6080398613710215250真鍮
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6080399513711275310-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60803986
2023-12-21
用途: 木工ボンド貼り付け時の固定金具

小物の木板のボンド貼り合わせ時の固定に使用します。スコヤをあてて垂直を維持させ、接着剤をつけてハタガネで固定すると、ほぼ1日で垂直に固定接着できます。

1が参考にしています
2021-07-18
用途: 真鍮でインテリアにもなる美しさ
野点組建設業・工事業

真鍮の角棒でなかなか美しいです。
ハタガネですが、オシャレキャンプのランタンポールにもいけちゃうんじゃないかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする