Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
用途
材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。
付属品
ボルト、ナット、ばね座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
材質(ハウジング)
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804153
3011.030
30
鋳鉄
225
シンプレックスハンマー 頭径Φ30mm
¥
2,108
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60804162
3011.040
40
鋳鉄
420
シンプレックスハンマー 頭径Φ40mm
¥
2,821
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60804178
3011.050
50
鋳鉄
725
シンプレックスハンマー 頭径Φ50mm
¥
4,066
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
60804187
3011.060
60
鋳鉄
975
シンプレックスハンマー 頭径Φ60mm
¥
5,161
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43545198
3011.080
80
-
1785
-
¥
10,238
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
43545207
3011.100
100
-
3550
-
¥
21,288
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43545216
3011.125
125/140
-
5370
-
¥
29,817
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください