GRIP-ON TOOLS S.A
軽量C型クランプ 270mm
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
80
全長(mm)
270
フトコロ(mm)
140
トラスコ品番
819-2342
質量(g)
370
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804205
224L150P089
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください