保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm

保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm - GRIP-ON TOOLS S.A保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm - GRIP-ON TOOLS S.A
(1件のレビュー)
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)60全長(mm)190フトコロ(mm)80トラスコ品番819-9085質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60804248233A06
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60804248
2017-11-11
用途: 溶接作業
都築工芸

スペイン製で作りが大ざっぱなものと想像してましたが、ガタが少なくしっかり出来てる良い道具だと思います。締め込み時・解除時の感触もいい感じです。小ぶりでL字型のため狭い箇所にも入り、これから作業の役に立ちそうです。コンパクトなのに奥行きフトコロが80mmもあるのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする