ATI
シートホルダープライヤー
(1件のレビュー)
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途
航空機用
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
85
材質
スチール
仕様
NSN#5120-01-368-3971
質量(g)
270
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1
トラスコ品番
490-3188
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804257
ATI508S
¥
4,034
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください