goot(太洋電機産業)
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
トラスコ品番
818-3703
質量(g)
5
消費電力
36W
使用できるこて部
RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状
J型
こて先(Φmm)
Φ2.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804485
RX-81HRT-SBJ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください