曜日別特売

ドリルホルダー

ドリルホルダー - BAHCO(バーコ)

ドリルホルダーです。
ビットなど収納できるスペースがあります。

ブラック材質軽量ナイロントラスコ品番820-4960幅(mm)170高さ(mm)290質量(g)260種類ドリルホルダー奥行(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608045124750-DHO-3
7,850
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする