角利(角利産業)
ドライバー差し KS-36
二重縫いで強度を高めています。
銅リベットを使用しています。
強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しています。
用途
各種工具の収納に
材質
牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅
仕様
落下防止コード取り付け穴リング付、本革仕様
トラスコ品番
817-9320
幅(mm)
60
高さ(mm)
195
質量(g)
70
種類
ドライバー差し
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804546
49952
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください