角利(角利産業)
革ペンチ差し1丁差し KS‐31
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。
二重縫いで強度アップです。
落下防止具取り付け可能です。
銅リベットを使用しています。
用途
各種工具の収納に
材質
本革
トラスコ品番
808-5561
幅(mm)
70
高さ(mm)
190
質量(g)
80
種類
ペンチ1丁差し
奥行(mm)
35
ベルト通し幅(mm)
60まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804564
49947
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください