角利(角利産業)
革ラチェット差し 丁番付き KS‐38
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。
二重縫いで強度アップです。
落下防止具取り付け可能です。
銅リベットを使用しています。
用途
各種工具の収納に
材質
本革
トラスコ品番
808-5565
幅(mm)
60
高さ(mm)
290
質量(g)
90
種類
ラチェット差し
奥行(mm)
35
ベルト通し幅(mm)
60まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804607
49954
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください