ATI
11/32ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
全長(mm)
77.7
仕様
ブラックハンドル
トラスコ品番
490-6233
材質/仕上
ブラックハンドル
質量(g)
64
対辺寸法(inch)
11/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806147
ATI3539I1132
¥
18,984
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください