ATI
3/8ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
全長(mm)
77.7
仕様
ブラックハンドル
トラスコ品番
490-6250
材質/仕上
ブラックハンドル
質量(g)
66
対辺寸法(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806156
ATI3539IT38
¥
15,764
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください