7/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル

7/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル - ATI
全長(mm)77.7仕様ブラックハンドルトラスコ品番490-6276材質/仕上ブラックハンドル質量(g)66対辺寸法(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60806174ATI3539IT716
15,764
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする