旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
250
トラスコ品番
790-2611
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806427
LVR4252
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください