BAHCO(バーコ)
1/4 リバーシブルラチェットハンドル
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
120
トラスコ品番
498-0042
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806445
6950RN
¥
11,270
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください