BAHCO(バーコ)
3/8 リバーシブルラチェットハンドル
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
202
トラスコ品番
498-0182
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806454
7750RN
¥
14,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください