WILLIAMS
1/2ドライブ シールドヘッド フレックスラチェット
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
362
トラスコ品番
758-0703
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
960
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806533
JHWS-52EHFA
¥
27,570
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください