WILLIAMS
1/2ドライブ シールドヘッドラチェット
差込角(mm)
12.7
材質
特殊工具鋼
歯数
36
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806542
JHWS-52EHA
260
758-0690
730
¥
18,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60806558
JHWSB-52EHA
260
758-0801
744
¥
13,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60806567
JHWSB-52EHLA
381
758-0819
906
¥
15,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60806576
JHWS-52EHLA
381
758-0711
882
¥
20,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください