1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ

1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ - WILLIAMS1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ - WILLIAMS
差込角(mm)6.35全長(mm)133材質特殊工具鋼歯数36内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60806585JHWM-52EHA757-993498
10,040
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
60806594JHWMB-52EHA757-999394
9,600
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする