WILLIAMS
1ドライブ JHWX‐52用ハンドル 36インチ
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
915
トラスコ品番
758-1564
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806612
JHWX-52H36
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください