WILLIAMS
1ドライブ ラチェット 41インチ 2本
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1041
トラスコ品番
758-1556
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806628
JHWX-52A1
¥
118,670
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください