WILLIAMS
1ドライブ ラチェットヘッド クローム
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
198
トラスコ品番
758-1548
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806637
JHWX-52
¥
85,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください