WILLIAMS
3/4ドライブ ラチェットヘッド
差込角(mm)
19.0
材質
特殊工具鋼
歯数
32
質量(kg)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806673
JHWH-51AB
152
¥
45,560
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60806664
JHW33012
153
¥
23,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください