WILLIAMS
3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ インダス
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
512
トラスコ品番
757-9659
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806698
JHWHB-51B
¥
58,480
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください