WILLIAMS
3/4ドライブ ラチェットヘッドとハンドルセット 24‐11/
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
627
トラスコ品番
757-9586
材質
特殊工具鋼
歯数
32
質量(kg)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60806707
JHWH-51AB1
¥
58,290
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください