3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 8インチ

3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 8インチ - WILLIAMS3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 8インチ - WILLIAMS
差込角(mm)9.5全長(mm)203材質特殊工具鋼歯数36内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60806725JHWB-52EHA757-8377344
10,480
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60806734JHWBB-52EHA757-8504336
9,920
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする