曜日別特売

リベットガンピストルグリップ

リベットガンピストルグリップ - ATIリベットガンピストルグリップ - ATIリベットガンピストルグリップ - ATI

パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。
Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。
ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。

用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リベット径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807093ATIATC3X(適合)3/16
82,970
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60807102ATIATC4X(適合)1/4
79,238
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする