REX(レッキス工業)
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途
NS25AD8Aー10A用アタッチメント
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
適合
【ダイヘッド】NS25AD8Aー10A
トラスコ品番
760-4866
質量(kg)
1.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807118
170020
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください