曜日別特売

キャナリー ペーパークラフト用 170mm

キャナリー ペーパークラフト用 170mm - 長谷川刃物
(1件のレビュー)
全長(mm)170刃長(mm)60仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mmトラスコ品番777-1070材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)30刃厚(mm)1.7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807136RMF-170K
800
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-11
用途: 紙、布、ウレタン、テープの切断
製造業

かなり抵抗無く切断することが出来ます。
また、ガムテープを切ってもべたつきません。
はせがわ刃物さんは研ぎ直しもしてくれるようなので長く愛用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする