錠剤カットハサミ

錠剤カットハサミ - ALLEX錠剤カットハサミ - ALLEX錠剤カットハサミ - ALLEX
(1件のレビュー)
全長(mm)140刃長(mm)17仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応トラスコ品番818-4310材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)40刃厚(mm)2.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6080714551071
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60807145
2020-09-30
用途: 錠剤を半錠の割るのに使用

錠剤を半分に割るのに使用しています。
医院で半錠の処方箋が出ると薬局で割ってくれますが、医師が薬量を減らしてみるので割って呑んで下さいと言われたので、最初は指や爪切りを使って割っていましたが、このハサミを購入してからは簡単に綺麗に速く割れるので助かっています。
切れ味も良いです。
ただ錠剤が固いと綺麗に割れないかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする