ドウカン
アイシー金切鋏
全長(mm)
260
刃長(mm)
75
トラスコ品番
770-0041
材質
刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜
質量(g)
425
刃厚(mm)
7.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807163
DK260
¥
6,248
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください