ドウカン
カットワーク万能鋏 直刃
全長(mm)
200
刃長(mm)
65
トラスコ品番
770-0059
材質
刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み
質量(g)
170
刃厚(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807172
DK300
¥
2,724
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください