ドウカン
フリーエース 万能鋏
全長(mm)
185
刃長(mm)
65
仕様
黒パーカーライジング加工
トラスコ品番
770-0318
材質
刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール
色
白
質量(g)
85
刃厚(mm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807188
DK90
¥
2,376
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください