ドウカン
金切鋏 B型
全長(mm)
250
刃長(mm)
95
トラスコ品番
770-0032
材質
刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄
質量(g)
300
刃厚(mm)
5.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807197
DK210
¥
6,738
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください