TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
(1件のレビュー)
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
390
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
828-3531
材質
特殊鋼
質量(g)
980
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2.9
適合スナップリング(mm)
85~170
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807258
SRPH-400
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】
参考になった