TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ

TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)
全長(mm)235仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821質量(g)350取付穴切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808292PW-115DG
5,360
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60808292
2019-06-29
用途: メンテナンス用
その他業種

探していた圧着ペンチ付きでしたが、長さが後20ミリぐらいほしかったのですが、探すことができませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする