曜日別特売

静電気除去アンクルバンド

静電気除去アンクルバンド - カスタム静電気除去アンクルバンド - カスタム静電気除去アンクルバンド - カスタム静電気除去アンクルバンド - カスタム

簡単装着で足首に取り付けるタイプです。
1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。

用途半導体工場での作業コードあり材質ポリエステル、ステンレスアース線の長さ(mm)1500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コード長さ(m)
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808484AS-208-2510446-06184232×2564-8893-15
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60808493AS-208-256446-0626341.82×2564-8893-14
1,200
899
989(税込)
当日出荷
60808502AS-208-3210446-06344332×3264-8893-17
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60808518AS-208-326446-0642351.82×3264-8893-16
1,300
908
999(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする