HAKKO(白光)
ハッコー442B
人体の静電気帯電を防止します。
ラインごとに色が変えられる3色展開です。
伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途
人体の静電気帯電を防止
質量(g)
52
コード
あり
縦(mm)
20
横(mm)
190~280
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60808527
442B-06
1.5
グレー
824-8361
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60808536
442B-04
1.5
ライトグリーン
824-8359
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
60808545
442B-07
2.5
グレー
824-8362
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60808554
442B-05
2.5
ライトグリーン
824-8360
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください