マイティアーム 250L 分割式

マイティアーム 250L 分割式 - トーヨーコーケン(TKK)
(1件のレビュー)

手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。

仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
※2t車入場可能が納品条件となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808886250L
64,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60808886
2018-08-27
用途: 配管更新工事
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で 使い勝手の良い製品 自在に軽く動いて荷物をかいてんさせられて とてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする