ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】

ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ質量(g)28.8最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間
注意
※高温になるため、屋外でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度持続時間
最高温度(℃)
平均温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230074PKN-30HK1箱(30枚)5時間4134
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49230065PKN-15HK1箱(15枚)5時間4138
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
60809132PKN-5HK1セット(5枚)5時間4134
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230074
2024-01-31
用途: 現場作業時の防寒対策

半日程度で暖かさはなくなってしまいました。持続時間がもう少し長いと良いです

対象商品 : 49230074
2021-12-25
用途: ハウスクリーニング作業時
momoクリーン&グラフィックサービス業

寒い季節はこれがないとしもやけに。。。
外作業や暖房のない部屋での作業時に使っています。
剥がれにくいし、長時間暖かいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 49230074
2022-02-28
用途: 屋外作業時
株式会社アイワ工芸製造業

寒い日は足先の寒さは辛いのでこれがあれば少しは助かります。
あともう少し長時間使用できるようになると貼替える必要がなくなるのでうれしい。

対象商品 : 49230074
2022-02-14
用途: 朝早い製麺作業時
遠藤コンス株式会社

水を使う仕事で、長靴を履くので、如何してもしもやけになりやすい、長靴に入れると、暖かく快適に、作業ができる。使用感としては、表示の時間より暖かさが短いような。

1が参考にしています
対象商品 : 49230065
2021-03-21
用途: カイロ
卸売・小売業

冷え性なので、毎年この靴下用の貼るタイプはかかせません。5時間とかいてあるけどもっともつような気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする