ニトムズ
STALOGY インデックスふせん ファイン&アース
飛び出し具合をまっすぐ揃えて貼りやすいガイド線入りのインデックスです。
ふせんのようにきれいにはがせるのりを使用います
折れたり破れたりしにくい丈夫なフィルム素材です。
用途
見出しや分類に最適なインデックスふせんです
トラスコ品番
828-1259
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET
質量(g)
5
商品構成
アソート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60809175
S2300
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください