曜日別特売

STALOGY マスキングラベル

STALOGY マスキングラベル - ニトムズSTALOGY マスキングラベル - ニトムズSTALOGY マスキングラベル - ニトムズ
(1件のレビュー)

薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです。
発色や質感にもこだわりました。
重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます。

用途見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET質量(g)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60809184S2209アソート828-1244
290
279
307(税込)
当日出荷
60809193S2208アソート828-1243
290
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60809184
2021-05-21
用途: 実験研究用のラベルとして
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

曲面のきつい小さなガラス瓶やデコボコのある植物材料に貼るラベルとして使いました。薄いので、端が捲れることなく、いつの間にか剥がれていたということもなく、大変使いやすく便利です。普通のラベルは厚さがあるためか、両端がどうしても浮いてきて、使い物にならないのです。「やや満足」としたのは、ミシン目のある無地のマスキング素材の巻いてあるタイプのテープがあれば、理想的だからです。この商品も一枚では大きすぎるため切って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする