曜日別特売

STALOGY 半透明 丸シール

STALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズSTALOGY 半透明 丸シール - ニトムズ
(3件のレビュー)

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。
2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。
カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。
見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。
発色や質感にもこだわりました。
直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。
高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。

75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルの直径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686804S22321パック--146-6252
290
269
296(税込)
当日出荷
62686813S22331パック--146-6235
290
269
296(税込)
当日出荷
62686829S22341パック--146-7766
520
469
516(税込)
当日出荷
62686838S22351パック--146-6263
520
469
516(税込)
当日出荷
62686847S22361パック--146-7770
520
469
516(税込)
当日出荷
62686856S22371パック--146-6237
520
469
516(税込)
当日出荷
62686865S22381パック--146-7784
520
469
516(税込)
当日出荷
62686874S22391パック--146-7793
520
469
516(税込)
当日出荷
60809254S22051パック(126枚×5シート)シャッフルアースΦ5828-1178
290
269
296(税込)
当日出荷
60809263S22241パック(126枚×5シート)シャッフルアイスクリームΦ5828-1181
290
289
318(税込)
当日出荷
60809272S22071パック(126枚×5シート)シャッフルスペースΦ5828-1180
290
269
296(税込)
当日出荷
60809288S22251パック(126枚×5シート)シャッフルツリーΦ5828-1182
290
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
60809297S22041パック(126枚×5シート)シャッフルファインΦ5828-1177
290
289
318(税込)
当日出荷
60809306S22061パック(126枚×5シート)シャッフルペールΦ5828-1179
290
289
318(税込)
当日出荷
60809744S22011パック(60枚×10シート)シャッフルアースΦ8828-1198
520
469
516(税込)
当日出荷
60809324S22261パック(60枚×10シート)シャッフルアイスクリームΦ8828-1201
520
469
516(税込)
当日出荷
60809753S22031パック(60枚×10シート)シャッフルスペースΦ8828-1200
520
469
516(税込)
当日出荷
60809333S22271パック(60枚×10シート)シャッフルツリーΦ8828-1202
520
469
516(税込)
当日出荷
60809762S22001パック(60枚×10シート)シャッフルファインΦ8828-1197
520
469
516(税込)
当日出荷
60809778S22021パック(60枚×10シート)シャッフルペールΦ8828-1199
520
469
516(税込)
当日出荷
60809394S22111パック(18枚×10シート)シャッフルアースΦ16828-1218
520
519
571(税込)
当日出荷
60809202S22281パック(18枚×10シート)シャッフルアイスクリームΦ16828-1221
520
519
571(税込)
当日出荷
60809403S22131パック(18枚×10シート)シャッフルスペースΦ16828-1220
520
469
516(税込)
当日出荷
60809218S22291パック(18枚×10シート)シャッフルツリーΦ16828-1222
520
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60809412S22101パック(18枚×10シート)シャッフルファインΦ16828-1217
520
519
571(税込)
当日出荷
60809428S22121パック(18枚×10シート)シャッフルペールΦ16828-1219
520
469
516(税込)
当日出荷
60809446S20271パック(18枚×10シート)スウィートバイオレットΦ16828-1207
320
239
263(税込)
当日出荷
60809473S20301パック(18枚×10シート)ターフグリーンΦ16828-1210
320
289
318(税込)
当日出荷
60809516S20281パック(18枚×10シート)ローズパープルΦ16828-1208
320
239
263(税込)
当日出荷
60809568S22211パック(15枚×10シート)シャッフルアースΦ20828-1238
520
469
516(税込)
当日出荷
60809236S22301パック(15枚×10シート)シャッフルアイスクリームΦ20828-1241
520
469
516(税込)
当日出荷
60809577S22231パック(15枚×10シート)シャッフルスペースΦ20828-1240
520
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
60809245S22311パック(15枚×10シート)シャッフルツリーΦ20828-1242
520
469
516(税込)
当日出荷
60809586S22201パック(15枚×10シート)シャッフルファインΦ20828-1237
520
469
516(税込)
当日出荷
60809595S22221パック(15枚×10シート)シャッフルペールΦ20828-1239
520
469
516(税込)
当日出荷
60809735S20101パック(60枚×10シート)シャイニングレッドΦ8828-1183
320
取扱い終了
60809385S20231パック(18枚×10シート)シャイニングレッドΦ16828-1203
320
取扱い終了
60809552S20361パック(15枚×10シート)シャイニングレッドΦ20828-1223
320
取扱い終了
60809315S20521パック(126枚×5シート)スノーΦ5828-1176
180
取扱い終了
60809692S20221パック(60枚×10シート)オペラピンクΦ8828-1195
320
取扱い終了
60809708S20201パック(60枚×10シート)クラウドグレーΦ8828-1193
320
取扱い終了
60809717S20191パック(60枚×10シート)サクラピンクΦ8828-1192
320
取扱い終了
60809726S20181パック(60枚×10シート)サマーブルーΦ8828-1191
320
取扱い終了
60809787S20111パック(60枚×10シート)ジューシーオレンジΦ8828-1184
320
取扱い終了
60809796S20141パック(60枚×10シート)スウィートバイオレットΦ8828-1187
320
取扱い終了
60809805S20491パック(60枚×10シート)スノーΦ8828-1196
320
取扱い終了
60809814S20131パック(60枚×10シート)スプレーブルーΦ8828-1186
320
取扱い終了
60809823S20171パック(60枚×10シート)ターフグリーンΦ8828-1190
320
取扱い終了
60809832S20161パック(60枚×10シート)テンダーグリーンΦ8828-1189
320
取扱い終了
60809848S20211パック(60枚×10シート)ナイトブラックΦ8828-1194
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: キャビネットの使用の為の分類
株式会社レクメド医療・福祉・介護関連業

商品はまだ使用していないので私用感想は書けませんが、きれいで良さそうです。
商品名がもう少し実際の色がわかり易いと良いと思います。
注文時に何度も確認して時間がかかりました。

対象商品 : 60809744
2020-07-03
用途: スケジュ-ル管理
教育・研究機関

半透明なので、カレンダ-の文字の上に貼っても見えなくならなくてとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 60809857
2019-07-09
用途: 基板のマスキング用

基板のマスキング用に利用しているが、基板から剥がしやすくとても便利。四角や長方形もあったらいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする